曜日別特売
50261625 新回転杵型寿司桶 福井クラフト 05254500

50261625 新回転杵型寿司桶 福井クラフト 05254500
50261625 新回転杵型寿司桶 福井クラフト 05254500

新回転杵型寿司桶

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード05254500品番50261625
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,050
仕様●サイズ(W):145mm●サイズ(H):45mm●重量:170g●材質:ABS樹脂アズワン品番68-4701-43
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする