福井クラフト
A150寿司皿 ピンクパール
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
05254886
品番
13000037
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,530
この商品は
16
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):150mm●サイズ(H):21mm●重量:82g●材質:耐熱ABS樹脂
アズワン品番
68-4701-92