曜日別特売
13000086 A150寿司皿 渦青磁 福井クラフト 05255008

A150寿司皿 渦青磁

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード05255008品番13000086
参考基準価格(税別)¥1,200販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098
仕様●サイズ(W):150mm●サイズ(H):21mm●重量:82g●材質:耐熱ABS樹脂アズワン品番68-4702-04
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする