曜日別特売
13000046 A150寿司皿 渦青磁 福井クラフト 05255096

A150寿司皿 渦青磁

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード05255096品番13000046
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,380
仕様●サイズ(W):150mm●サイズ(H):21mm●重量:82g●材質:耐熱ABS樹脂アズワン品番68-4702-14
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする