曜日別特売
13000193 A 150渦巻き皿 金の河 福井クラフト 05256706

A 150渦巻き皿 金の河

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1個アズワン品番68-4705-17注文コード05256706品番13000193
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥2,000販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898
仕様●サイズ(W):150mm●サイズ(H):23mm●重量:88g●材質:耐熱ABS樹脂アズワン品番68-4705-17
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする