福井クラフト
A隅丸八角皿 立田川アクア
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
アズワン品番
68-4705-67
注文コード
05256837
品番
12022790
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):172mm●サイズ(D):168mm●サイズ(H):25mm●重量:100g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4705-67