福井クラフト
A隅丸八角皿 立田川アクア
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
アズワン品番
68-4705-70
注文コード
05256871
品番
12022820
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,650
この商品は
アズワン品番
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):172mm●サイズ(D):168mm●サイズ(H):25mm●重量:100g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4705-70