曜日別特売
12022830 A隅丸八角皿 立田川アクア 福井クラフト 05256880

A隅丸八角皿 立田川アクア

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個アズワン品番68-4705-71注文コード05256880品番12022830
参考基準価格(税別)¥2,000販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898
仕様●サイズ(W):172mm●サイズ(D):168mm●サイズ(H):25mm●重量:100g●材質:ABS樹脂アズワン品番68-4705-71
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする