13000226 回転寿司皿用高台舟 福井クラフト 05256907

13000226 回転寿司皿用高台舟 福井クラフト 05256907
13000226 回転寿司皿用高台舟 福井クラフト 05256907
13000226 回転寿司皿用高台舟 福井クラフト 05256907

回転寿司皿用高台舟

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個アズワン品番68-4705-76注文コード05256907品番13000226
参考基準価格(税別)¥2,300販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198
仕様●サイズ(W):158mm●サイズ(D):122mm●サイズ(H):67mm●重量:102g●材質:ABS樹脂アズワン品番68-4705-76
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする