福井クラフト
回転寿司皿用高台舟
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
アズワン品番
68-4705-78
注文コード
05256925
品番
13000228
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):158mm●サイズ(D):122mm●サイズ(H):67mm●重量:102g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4705-78