曜日別特売
50260590 越前舟 福井クラフト 05256986

越前舟

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個アズワン品番68-4705-84注文コード05256986品番50260590
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,050
仕様●サイズ(W):145mm●サイズ(D):102mm●サイズ(H):64mm●重量:110g●材質:ABS樹脂アズワン品番68-4705-84
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする