曜日別特売
70010040 面取り丸皿 福井クラフト 05257056

面取り丸皿

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード05257056品番70010040
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥670
仕様●サイズ(W):115mm●サイズ(H):17mm●重量:42g●材質:ABS樹脂アズワン品番68-4705-90
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする