曜日別特売
60002360 丸箸置付醤油皿 福井クラフト 05257248

丸箸置付醤油皿

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1個アズワン品番68-4706-26注文コード05257248品番60002360
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥900販売価格(税込)¥901
販売価格(税別)
819
仕様●サイズ(W):100mm●サイズ(H):17mm●重量:35g●材質:ABS樹脂アズワン品番68-4706-26
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする