福井クラフト
丸箸置付醤油皿
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
アズワン品番
68-4706-30
注文コード
05257275
品番
46200310
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥980
この商品は
アズワン品番
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):100mm●サイズ(H):17mm●重量:35g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4706-30