曜日別特売
13000243 DXタイコ醤油皿 福井クラフト 05257345

DXタイコ醤油皿

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個アズワン品番68-4706-39注文コード05257345品番13000243
参考基準価格(税別)¥1,100販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999
仕様●サイズ(W):94mm●サイズ(H):26mm●重量:58g●材質:ABS樹脂アズワン品番68-4706-39
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする