91021210 リング小判ステーキ鉄皿用木台 福井クラフト 05258727

リング小判ステーキ鉄皿用木台

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様●サイズ(W):283mm●サイズ(D):158mm●サイズ(H):23mm●材質:木製品注文コード05258727品番91021210
参考基準価格(税別)¥4,600販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
4,198
仕様●サイズ(W):283mm●サイズ(D):158mm●サイズ(H):23mm●材質:木製品アズワン品番68-4709-81
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする