曜日別特売
91021330 フライパン型角鉄皿 木台付 福井クラフト 05258806

91021330 フライパン型角鉄皿 木台付 福井クラフト 05258806
91021330 フライパン型角鉄皿 木台付 福井クラフト 05258806

フライパン型角鉄皿 木台付

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様●サイズ(W):223mm●サイズ(D):137mm●材質:鉄・木注文コード05258806品番91021330
参考基準価格(税別)¥9,000販売価格(税込)¥9,018
販売価格(税別)
8,198
仕様●サイズ(W):223mm●サイズ(D):137mm●材質:鉄・木アズワン品番68-4709-90
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする