福井クラフト
丸石焼プレート渕アルミ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
●サイズ(W):198mm●サイズ(D):184mm●サイズ(H):15mm●材質:石・アルミ
注文コード
05259016
品番
92986300
参考基準価格(税別)
¥10,800
販売価格(税込)
¥10,778
販売価格(税別)
¥
9,798
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):198mm●サイズ(D):184mm●サイズ(H):15mm●材質:石・アルミ
アズワン品番
68-4710-24