福井クラフト
角石焼プレート渕アルミ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
●サイズ(W):137mm●サイズ(D):124mm●サイズ(H):15mm●材質:石・アルミ
注文コード
05259025
品番
92986310
参考基準価格(税別)
¥8,200
販売価格(税込)
¥7,918
販売価格(税別)
¥
7,198
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):137mm●サイズ(D):124mm●サイズ(H):15mm●材質:石・アルミ
アズワン品番
68-4710-25