福井クラフト
石焼き鍋用木台
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
●サイズ(W):208mm●サイズ(D):155mm●サイズ(H):23mm●材質:木製品
注文コード
05259086
品番
92987920
参考基準価格(税別)
¥3,350
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):208mm●サイズ(D):155mm●サイズ(H):23mm●材質:木製品
アズワン品番
68-4710-31