福井クラフト
石焼ビビンバ鉢
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
●サイズ(W):160mm●サイズ(H):72mm●重量:1410g●材質:石製品
注文コード
05259348
品番
92980260
参考基準価格(税別)
¥6,300
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):160mm●サイズ(H):72mm●重量:1410g●材質:石製品
アズワン品番
68-4710-63