福井クラフト
ステン巻き石焼ビビンバ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
●サイズ(W):193mm●サイズ(H):75mm●重量:1623g●材質:石製品
注文コード
05259400
品番
92980254
参考基準価格(税別)
¥8,500
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):193mm●サイズ(H):75mm●重量:1623g●材質:石製品
アズワン品番
68-4710-70