福井クラフト
ヤットコ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
●サイズ(W):180mm●サイズ(D):75mm●サイズ(H):28mm●材質:鉄製品
注文コード
05259479
品番
92980280
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):180mm●サイズ(D):75mm●サイズ(H):28mm●材質:鉄製品
アズワン品番
68-4710-84