曜日別特売
51038840 ABS深型正角肉皿 福井クラフト 05260057

ABS深型正角肉皿

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1個仕様●サイズ(W):200mm●サイズ(D):200mm●サイズ(H):62mm●材質:耐熱ABS樹脂注文コード05260057品番51038840
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年9月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥3,000販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898
仕様●サイズ(W):200mm●サイズ(D):200mm●サイズ(H):62mm●材質:耐熱ABS樹脂アズワン品番68-4711-83
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする