福井クラフト
正角肉皿
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
仕様
●サイズ(W):198mm●サイズ(D):198mm●サイズ(H):33mm●材質:アクリル樹脂
注文コード
05260109
品番
91021530
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,200
この商品は
仕様
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):198mm●サイズ(D):198mm●サイズ(H):33mm●材質:アクリル樹脂
アズワン品番
68-4711-88