90121780 丸型肉皿 福井クラフト 05260425

丸型肉皿

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個仕様●サイズ(W):260mm●サイズ(H):40mm●重量:455g●材質:耐熱ABS樹脂注文コード05260425品番90121780
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,950
仕様●サイズ(W):260mm●サイズ(H):40mm●重量:455g●材質:耐熱ABS樹脂アズワン品番68-4712-40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする