福井クラフト
丸型肉皿
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
仕様
●サイズ(W):300mm●サイズ(H):40mm●重量:586g●材質:耐熱ABS樹脂
注文コード
05260441
品番
90121790
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,600
この商品は
仕様
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):300mm●サイズ(H):40mm●重量:586g●材質:耐熱ABS樹脂
アズワン品番
68-4712-41