曜日別特売
62163640 ステン丸底角ボール マット 福井クラフト 05260836

ステン丸底角ボール マット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様●サイズ(W):112mm●サイズ(H):65mm●重量:166g●容量:330mL●材質:ステンレス注文コード05260836品番62163640
参考基準価格(税別)¥3,200販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898
仕様●サイズ(W):112mm●サイズ(H):65mm●重量:166g●容量:330mL●材質:ステンレスアズワン品番68-4712-82
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする