仕様●三相電圧リレー●取りつけ:DINレール取りつけ出力1c×2リレー出力幅(mm)22.5質量(g)約150電源(V)三相3線: AC200、220、230、240 三相4線: AC115、127、133、138保護構造端子部:IP20シリーズK8AK-PW適合規格EN60947-5-1 設置環境(汚染度2、設置カテゴリⅢ)接点構成SPDT精度[繰り返し]動作値:±0.5FS(at 25℃ 65%RH、定格電源、DCおよび50/60Hz 正弦波入力時)、動作時間:±50ms(at 25℃ 65%RH、定格電源)端子ねじ締めつけトルク:0.49-0.59N・m出力形態1c×2接点出力(ノーマルクローズ動作)定格入力電圧(V)三相3線モード: AC200、220、230、240 三相4線モード: AC115、127、133、138ケース色N1.5材質(ケース)PC+ABS UL94-V0入力負担:約4.4電源電圧(V)-保存温度(℃)-25~65(ただし、結露または氷結しないこと)過負荷耐量レンジの最大入力の115%連続 125% 10秒(AC600Vを超えない範囲で)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)90(H)×22.5(W)×100(D)高度(m)2000以下絶縁抵抗(MΩ)外部端子一括とケース間、入力端子一括と出力端子一括間:20使用周囲温度(℃)-20~60(ただし、結露または氷結しないこと)表示LEDPWR:緑、RY:黄、OVER/UNDER:赤使用周囲湿度相対湿度 25~85%(ただし、結露しないこと)入力周波数(Hz)50/60保存湿度範囲相対湿度 25~85%(ただし、結露しないこと)安全規格UL508(Recognition)、韓国電波法(法律第10564号)、CSA C22.2 No.14、CCC: GB/T 14048.5EMC規格EN60947-5-1動作時間[整定範囲(T)]過不足電圧 : 0.1~30秒耐ノイズ1500V電源端子コモン/ノーマル立ち上がり1ns方形波 正負 パルス幅1μs/100ns復帰方式自動復帰最小適合負荷DC5V、10mA(参考値)耐衝撃(m/s2)100、3軸6方向3回最大開閉容量1250VA、150W出力形式1c×2リレー出力耐電圧(V/min)外部端子一括とケース間、入力端子一括と出力端子一括間:AC2000動作値整定範囲過電圧:定格入力電圧に対して-30~25%、不足電圧:定格入力電圧に対して-30~25%(※定格入力電圧はディップSWで切り替え可能)動作値整定値の100%動作復帰値動作値の5%固定電気フェーズ-抵抗負荷(A)AC250V 5、DC30V 5遅延時間(秒)0.1~ 30耐振動(Hz)振動数10~55片振幅0.35mmX、Y、Z各方向 : 5min×10掃引電源投入時ロック時間1秒/5秒(ディップスイッチで切替え)機械的寿命(万回)1000以上電気的寿命(万回)(AC250V/DC30V 5A)5、(AC250V/DC30V 3A)10