福井クラフト
ステンクープ皿 スモーク銀
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
●サイズ(W):230mm●サイズ(H):30mm●重量:260g●材質:ステンレス
注文コード
05260870
品番
62163870
参考基準価格(税別)
¥4,800
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):230mm●サイズ(H):30mm●重量:260g●材質:ステンレス
アズワン品番
68-4712-88