福井クラフト
ステン丸深小皿 スモーク銀
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
●サイズ(W):97mm●サイズ(H):30mm●重量:86g●容量:120mL●材質:ステンレス
注文コード
05260967
品番
62163780
参考基準価格(税別)
¥2,100
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):97mm●サイズ(H):30mm●重量:86g●容量:120mL●材質:ステンレス
アズワン品番
68-4713-03