福井クラフト
ステン碗 スモーク銀
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
●サイズ(W):119mm●サイズ(H):70mm●重量:162g●容量:460mL●材質:ステンレス
注文コード
05261010
品番
62163840
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):119mm●サイズ(H):70mm●重量:162g●容量:460mL●材質:ステンレス
アズワン品番
68-4713-09