福井クラフト
ステン切皿 スモーク銀
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
●サイズ(W):225mm●サイズ(D):90mm●サイズ(H):16mm●重量:101g●材質:ステンレス
注文コード
05261037
品番
62163830
参考基準価格(税別)
¥2,700
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):225mm●サイズ(D):90mm●サイズ(H):16mm●重量:101g●材質:ステンレス
アズワン品番
68-4713-12