62164080 丸皿 ステンレス マット 福井クラフト 05261150

62164080 丸皿 ステンレス マット 福井クラフト 05261150
62164080 丸皿 ステンレス マット 福井クラフト 05261150

丸皿 ステンレス マット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様●サイズ(W):262mm●サイズ(H):19mm●重量:276g●材質:ステンレス注文コード05261150品番62164080
参考基準価格(税別)¥3,350販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998
仕様●サイズ(W):262mm●サイズ(H):19mm●重量:276g●材質:ステンレスアズワン品番68-4713-23
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする