福井クラフト
丸皿 ステンレス マット
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
●サイズ(W):300mm●サイズ(H):20mm●重量:377g●材質:ステンレス
注文コード
05261159
品番
62164090
参考基準価格(税別)
¥4,900
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):300mm●サイズ(H):20mm●重量:377g●材質:ステンレス
アズワン品番
68-4713-24