曜日別特売
20502010 NCヘッドライトスペーサーT-18.5 12V Nフォーク SHIFTUP(シフトアップ) 05271918

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NCヘッドライトスペーサーT-18.5 12V Nフォーク

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個メッキ注文コード05271918品番20502010
参考基準価格(税別)¥850販売価格(税込)¥901
販売価格(税別)
819

5Lタンクモンキーのノーマルフォークに4Lレプリカヘッドライトを取付けようとすると、ヘッドライトの幅が異なるために、汎用のアルミカラーでの調整が必要でした。
※アルマイト仕上げの為、塗装ボディーカラーと色合いは異なります。

メッキ主な適合車種モンキー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする