曜日別特売
53271600 千筋箸箱 福井クラフト 05272639

千筋箸箱

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
この商品は仕様・アズワン品番が3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
仕様
●サイズ(W):248mm●サイズ(D):87mm●サイズ(H):51mm●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4730-74
注文コード
05272639
品番
53271600
参考基準価格(税別)¥6,500販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
¥5,998
アズワン品番
68-4730-74
仕様
●サイズ(W):248mm●サイズ(D):87mm●サイズ(H):51mm●材質:ABS樹脂

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テーブルマット・コースター・鍋敷」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする