曜日別特売
51272585 陶器カスター 彩露草 福井クラフト 05273050

陶器カスター 彩露草

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様●サイズ(W):80mm●サイズ(D):57mm●サイズ(H):88mm●材質:陶器、磁器製品注文コード05273050品番51272585
参考基準価格(税別)¥2,100販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898
仕様●サイズ(W):80mm●サイズ(D):57mm●サイズ(H):88mm●材質:陶器、磁器製品アズワン品番68-4731-27
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カスター・卓上用調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする