85914320 木製荒彫ナプキン立て・メニュー立て 福井クラフト 05273199

木製荒彫ナプキン立て・メニュー立て

商品レビューを投稿する
62日以内出荷返品不可62日以内出荷とは
内容量1個仕様●サイズ(W):100mm●サイズ(D):65mm●サイズ(H):95mm●材質:木製品注文コード05273199品番85914320
参考基準価格(税別)¥8,000販売価格(税込)¥8,028
販売価格(税別)
7,298
仕様●サイズ(W):100mm●サイズ(D):65mm●サイズ(H):95mm●材質:木製品アズワン品番68-4731-51
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テーブルマット・コースター・鍋敷」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする