福井クラフト
椿皿
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
アズワン品番
68-4733-05
68-4733-04
68-4733-05
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
05274005
品番
81017460
参考基準価格(税別)
¥2,250
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
仕様
●サイズ(W):145mm●サイズ(H):27mm●重量:95g●材質:熱硬化性樹脂
アズワン品番
68-4733-05