福井クラフト
富士おしぼり受
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
05274109
品番
81016010
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):170mm●サイズ(D):57mm●サイズ(H):19mm●重量:46g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4733-37