福井クラフト
時代おしぼり受け 全面塗
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
05274179
品番
81016190
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
仕様
●サイズ(W):179mm●サイズ(D):81mm●サイズ(H):16mm●重量:76g●材質:メラミン複合樹脂
アズワン品番
68-4733-58