福井クラフト
メタルおしぼり受け
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
●サイズ(W):140mm●サイズ(D):63mm●サイズ(H):19mm●重量:75g●材質:亜鉛
注文コード
05274285
品番
51366150
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):140mm●サイズ(D):63mm●サイズ(H):19mm●重量:75g●材質:亜鉛
アズワン品番
68-4733-91