福井クラフト
手桶 型ワインクーラー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
05274355
品番
81283580
参考基準価格(税別)
¥7,200
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):160mm●サイズ(H):150mm●重量:538g●材質:熱硬化性樹脂
アズワン品番
68-4734-02