85917100 加賀土瓶 新雲セット 福井クラフト 05274389

加賀土瓶 新雲セット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様●サイズ(W):125mm●サイズ(H):200mm●重量:225g●材質:耐熱ABS樹脂注文コード05274389品番85917100
参考基準価格(税別)¥7,500販売価格(税込)¥7,478
販売価格(税別)
6,798
仕様●サイズ(W):125mm●サイズ(H):200mm●重量:225g●材質:耐熱ABS樹脂アズワン品番68-4734-08
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする