福井クラフト
加賀土瓶 新雲セット
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
●サイズ(W):140mm●サイズ(H):230mm●重量:270g●材質:耐熱ABS樹脂
注文コード
05274398
品番
85917110
参考基準価格(税別)
¥9,000
販売価格(税込)
¥9,018
販売価格(税別)
¥
8,198
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):140mm●サイズ(H):230mm●重量:270g●材質:耐熱ABS樹脂
アズワン品番
68-4734-09