福井クラフト
銚子
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
●サイズ(W):82mm●サイズ(H):21mm●重量:50g●材質:熱硬化性樹脂
注文コード
05274511
品番
81016300
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):82mm●サイズ(H):21mm●重量:50g●材質:熱硬化性樹脂
アズワン品番
68-4734-28