福井クラフト
カラーティッシュBOX
商品レビューを投稿する
62日以内出荷
返品不可
62日以内出荷とは
内容量
1個
アズワン品番
68-4735-13
注文コード
05274915
品番
51365980
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):285mm●サイズ(D):135mm●サイズ(H):75mm●材質:木製品
アズワン品番
68-4735-13
繰り返し・詰め替え
対応