曜日別特売
11000117 福高座椅子 福井クラフト 05275308

福高座椅子

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード05275308品番11000117
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥31,000
仕様●サイズ(W):478mm●サイズ(D):530mm●サイズ(H):690mm●材質:木製品アズワン品番68-4739-30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

OA関連金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする