曜日別特売
11005768 SH430福高座椅子 福井クラフト 05275405

SH430福高座椅子

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード05275405品番11005768
参考基準価格(税別)¥36,000販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980
仕様●サイズ(W):478mm●サイズ(D):530mm●サイズ(H):760mm●材質:木製品アズワン品番68-4739-40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

OA関連金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする